IME - IMSSC2252D125 SCALA RQ72E (AN22) 1250/5A 2IN - SC2252D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 2500
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187667
Artikelnummer
IMSSC2252D125
Herstellernummer
SC2252D125
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
2500
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


