IME - IMSSC2252D120 SCALA RQ72E (AN22) 1200/5A 2IN - SC2252D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 2400
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187650
Artikelnummer
IMSSC2252D120
Herstellernummer
SC2252D120
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
2400
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


