Startseite

IME - IMSSC2252B400 SCALA RQ72E (AN22) 40/5A 2IN - SC2252B400

KopierenKopieren
IME - IMSSC2252B400 SCALA RQ72E (AN22) 40/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 80

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826187445

Artikelnummer

IMSSC2252B400

Herstellernummer

SC2252B400

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

80

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 40/5A - Scala: ristretta al fondo 2In