Startseite

IME - IMSSC2251D125 SCALA RQ72E (AN22) 1250/5A - SC2251D125

KopierenKopieren
IME - IMSSC2251D125 SCALA RQ72E (AN22) 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 1250

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

1250

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 1250/5A - Scala: 0...In