IME - IMSSC2251C750 SCALA RQ72E (AN22) 750/5A - SC2251C750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 750
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187247
Artikelnummer
IMSSC2251C750
Herstellernummer
SC2251C750
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
750
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


