IME - IMSSC2251C300 SCALA RQ72E (AN22) 300/5A - SC2251C300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 300
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
300
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 300/5A - Scala: 0...In


