Startseite

IME - IMSSC2251C200 SCALA RQ72E (AN22) 200/5A - SC2251C200

KopierenKopieren
IME - IMSSC2251C200 SCALA RQ72E (AN22) 200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 200

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826187179

Artikelnummer

IMSSC2251C200

Herstellernummer

SC2251C200

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

200

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 200/5A - Scala: 0...In