IME - IMSSC2251C120 SCALA RQ72E (AN22) 120/5A - SC2251C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 120
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187131
Artikelnummer
IMSSC2251C120
Herstellernummer
SC2251C120
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
120
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


