Startseite

IME - IMSSC2251C100 SCALA RQ72E (AN22) 100/5A - SC2251C100

KopierenKopieren
IME - IMSSC2251C100 SCALA RQ72E (AN22) 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 100

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826478772

Artikelnummer

IMSSC2251C100

Herstellernummer

SC2251C100

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

100

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: 0...In