IME - IMSSC2251B500 SCALA RQ72E (AN22) 50/5A - SC2251B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 50
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8032826478666
Artikelnummer
IMSSC2251B500
Herstellernummer
SC2251B500
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
50
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


