IME - IMSSC2251B100 SCALA RQ72E (AN22) 10/5A - SC2251B100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 10
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826187018
Artikelnummer
IMSSC2251B100
Herstellernummer
SC2251B100
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
10
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


