Startseite

IME - IMSSC2215C300 SCALA RQ72E (AN22) 300/1A 5IN - SC2215C300

KopierenKopieren
IME - IMSSC2215C300 SCALA RQ72E (AN22) 300/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 1500

  • Überstromskala - ja

  • Breite der Messskala - 72 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

1500

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

72 mm

Höhe der Messskala:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 300/1A - Scala: ristretta al fondo 5In