IME - IMSSC2212B250 SCALA RQ72E (AN22) 25/1A 2IN - SC2212B250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 50
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
50
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 25/1A - Scala: ristretta al fondo 2In


