IME - IMSSC2211A500 SCALA RQ72E (AN22) 5/1A - SC2211A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 5
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 72 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826185847
Artikelnummer
IMSSC2211A500
Herstellernummer
SC2211A500
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
5
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


