IME - IMSSC130L0000 SCALA RQ48M (AN13/16) GENERICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Montageart - sonstige
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826474941
Artikelnummer
IMSSC130L0000
Herstellernummer
SC130L0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
RQ48M - Scala intercambiabile per amperometro - Scala: valoreA richiesta