Startseite

IME - IMSSC1252B750 SCALA RQ48E (AN12) 75/5A 2IN - SC1252B750

KopierenKopieren
IME - IMSSC1252B750 SCALA RQ48E (AN12) 75/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 150

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826184376

Artikelnummer

IMSSC1252B750

Herstellernummer

SC1252B750

Hersteller

BTI

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

150

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

Überstromskala:

ja

Breite der Messskala:

48 mm

Höhe der Messskala:

48 mm

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 75/5A - Scala: ristretta al fondo 2In