IME - IMSSC1251D200 SCALA RQ48E (AN12) 2000/5A - SC1251D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 2000
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826184208
Artikelnummer
IMSSC1251D200
Herstellernummer
SC1251D200
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
2000
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


