IME - IMSSC1251C100 SCALA RQ48E (AN12) 100/5A - SC1251C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: 0...In


