Startseite

IME - IMSSC1251B150 SCALA RQ48E (AN12) 15/5A - SC1251B150

KopierenKopieren
IME - IMSSC1251B150 SCALA RQ48E (AN12) 15/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 15

  • Überstromskala - nein

  • Breite der Messskala - 48 mm

Packung

  • 1 ST

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

15

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

48 mm

Höhe der Messskala:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Montageart:

sonstige

RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 15/5A - Scala: 0...In