IME - IMSSC1215C100 SCALA RQ48E (AN12) 100/1A 5IN - SC1215C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 500
Überstromskala - ja
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
EAN
8032826183638
Artikelnummer
IMSSC1215C100
Herstellernummer
SC1215C100
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
500
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige


