IME - IMSSC1211A500 SCALA RQ48E (AN12) 5/1A - SC1211A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 5
Überstromskala - nein
Breite der Messskala - 48 mm
Packung
1 ST
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
5
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Montageart:
sonstige
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 5/1A - Scala: 0...In


