Startseite

IME - IMSROG6300M2 SONDA ROGOWSKI 6300A - ROG6300M2

KopierenKopieren
IME - IMSROG6300M2 SONDA ROGOWSKI 6300A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 6300 A

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Öffnungsdurchmesser - 240 mm

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514951

Artikelnummer

IMSROG6300M2

Herstellernummer

ROG6300M2

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

6300 A

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

240 mm

Schnappbefestigung:

ja

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Bobine Rogowski apribili per centrali di misura EASYCONNECT. Ingresso 6300A, Imin= 125A, Imax= 7500A, diametro 240mm, lunghezza cavo 2m