Startseite

IME - IMSRDD42130 DELTA D4-h 30mA-30A 230Vac - RDD42130

KopierenKopieren
IME - IMSRDD42130 DELTA D4-h 30mA-30A 230Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 196...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826050046

Artikelnummer

IMSRDD42130

Herstellernummer

RDD42130

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Funktion:

für Drehstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

196...253 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

196...253 V

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

70 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

DELTA D4-h - Relè differenziale tipoA - Filtro per componenti armoniche - Ripristino manuale o automatico - Valore istantaneo Idn su display (3 cifre) - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: 1 relè - 230VAc