IME - IMSRD3AF13B DELTA D2-S RELE DIF LED A230V 0,03-30A C - RD3AF13B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195.5...253 V
Packung
1 ST
EAN
8032826020278
Artikelnummer
IMSRD3AF13B
Herstellernummer
RD3AF13B
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
195.5...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
195.5...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
35 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
65.6 mm


