IME - IMSRD2G21HB DELTA 96-F RELE AL/PREA20-150VCC0,05-30A - RD2G21HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung DC - 20...150 V
Packung
1 ST
EAN
8032826137624
Artikelnummer
IMSRD2G21HB
Herstellernummer
RD2G21HB
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung DC:
20...150 V
Spannungsmessbereich:
0...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
80 mm