IME - IMSRD2G215B DELTA 96-F RELE DIF AL/PREA400V0,05-30AC - RD2G215B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 50...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 340...440 V
Packung
1 ST
EAN
8032826137617
Artikelnummer
IMSRD2G215B
Herstellernummer
RD2G215B
Hersteller
BTI
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
50...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
340...440 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
92 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
340...440 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


