Startseite

IME - IMSRD2E212B DELTA 72-F RELE DIF AL/PREA115V0,05-30AC - RD2E212B

KopierenKopieren
IME - IMSRD2E212B DELTA 72-F RELE DIF AL/PREA115V0,05-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 50...30000 mA

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137549

Artikelnummer

IMSRD2E212B

Herstellernummer

RD2E212B

Hersteller

BTI

Funktion:

für Wechselstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

50...30000 mA

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

80.5 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 72-F - Relè differenziale tipo A-filtro per applicazioni industriali onerose-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) - 115Vac