Startseite

IME - IMSRD1G21HB DELTA 96-S RELE AL/PREA20-150VCC0,03-30A - RD1G21HB

KopierenKopieren
IME - IMSRD1G21HB DELTA 96-S RELE AL/PREA20-150VCC0,03-30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826032813

Artikelnummer

IMSRD1G21HB

Herstellernummer

RD1G21HB

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Drehstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

48...48 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

48...48 V

Versorgungsspannung DC:

20...150 V

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

80 mm

DELTA 96-s -Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - 20...150Vdc+ 48Vac