Startseite

IME - IMSRD1G215B DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA400V0,03-30AC - RD1G215B

KopierenKopieren
IME - IMSRD1G215B DELTA 96-S RELE DIF AL/PREA400V0,03-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 340...440 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 340...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137525

Artikelnummer

IMSRD1G215B

Herstellernummer

RD1G215B

Hersteller

BTI

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

340...440 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

340...440 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Tiefe:

92 mm

DELTA 96-s -Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 96x96mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT (allarme) + 1 relè - 400Vac