IME - IMSRD1EP13B DELTA 72-S RELE DIF PRE A230V 0,03-30A C - RD1EP13B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 196...253 V
Packung
1 ST
EAN
8032826020285
Artikelnummer
IMSRD1EP13B
Herstellernummer
RD1EP13B
Hersteller
BTI
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Drehstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
196...253 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
196...253 V
Spannungsmessbereich:
0...690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
75 mm


