Startseite

IME - IMSRD1EP12B DELTA 72-S RELE DIF PRE A115V 0,03-30A C - RD1EP12B

KopierenKopieren
IME - IMSRD1EP12B DELTA 72-S RELE DIF PRE A115V 0,03-30A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 100...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020308

Artikelnummer

IMSRD1EP12B

Herstellernummer

RD1EP12B

Hersteller

BTI

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Tiefe:

80.5 mm

DELTA 72-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico-valore istantaneo %Idn su 4 led - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 72x72mm - Uscita: 1 relè con contattoSPDT (allarme)