IME - IMSRD1E21HB DELTA 72-S RELE AL/PREA20-150VCC0,03-30A - RD1E21HB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 36...66 V
Packung
1 ST
EAN
8032826036460
Artikelnummer
IMSRD1E21HB
Herstellernummer
RD1E21HB
Hersteller
BTI
Funktion:
für Wechselstromnetze
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
36...66 V
Versorgungsspannung DC:
20...150 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
ja
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
80.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
36...66 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz


