Startseite

IME - IMSRD1DF1HB DELTA 48-S RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC - RD1DF1HB

KopierenKopieren
IME - IMSRD1DF1HB DELTA 48-S RELE DIF A20-150VCC 0,03-30AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...30000 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020247

Artikelnummer

IMSRD1DF1HB

Herstellernummer

RD1DF1HB

Hersteller

BTI

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung DC:

20...150 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

102 mm

Spannungsmessbereich:

0...690 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac