IME - IMSRD1DF15B DELTA 48-S RELE DIF A400V 0,03-30A CL.A - RD1DF15B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Funktion - für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 340...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 340...440 V
Packung
1 ST
EAN
8032826137464
Artikelnummer
IMSRD1DF15B
Herstellernummer
RD1DF15B
Hersteller
BTI
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion:
für Wechselstromnetze
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
340...440 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
340...440 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Ansprechwert Stromstärke 1:
30...30000 mA
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzeige des Differenzstroms:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
113 mm


