Startseite

IME - IMSRD1D213B DELTA 48-S RELE DIFA230V 0,03-30ACL.A 2R - RD1D213B

KopierenKopieren
IME - IMSRD1D213B DELTA 48-S RELE DIFA230V 0,03-30ACL.A 2R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 195...253 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 195...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137426

Artikelnummer

IMSRD1D213B

Herstellernummer

RD1D213B

Hersteller

BTI

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

195...253 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

195...253 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

113 mm

DELTA 48-s - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 48x48mm - Uscita: 1 relè con contatto SPDT + 1 SPST - Aux: 230VAc