Startseite

IME - IMSRD1AF12B DELTA D2-L RELE DIF A115V 0,03-30A CL.A - RD1AF12B

KopierenKopieren
IME - IMSRD1AF12B DELTA D2-L RELE DIF A115V 0,03-30A CL.A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Funktion - für Wechselstromnetze

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 100...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826020193

Artikelnummer

IMSRD1AF12B

Herstellernummer

RD1AF12B

Hersteller

BTI

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion:

für Wechselstromnetze

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

100...127 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

100...127 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

47...63 Hz

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...30000 mA

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzeige des Differenzstroms:

nein

Fehlerspeicherung möglich:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Breite:

35 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

65.6 mm

DELTA D2-L - Relè differenziale tipo A-filtro per componenti armoniche-ripristino manuale o automatico - Inserzione: linee in bassa tensione con trasformatore serie Del-Dela - Formato: 2 moduli DIN - Uscita: 1 relè con contatto SPDT - Aux: 115VAc - Soglie: 30 mA...30A