Startseite

IME - IMSMKD4R63FC001 KIT NEMO D4E NO COM CON SONDE ROGOWSKI 6 - MKD4R63FC001

KopierenKopieren
IME - IMSMKD4R63FC001 KIT NEMO D4E NO COM CON SONDE ROGOWSKI 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

  • Impulszähler - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514524

Artikelnummer

IMSMKD4R63FC001

Herstellernummer

MKD4R63FC001

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Kit Nemo D4-e + 3 sensori di corrente Rogowski ø 80mm - Multifunzione per applicazione in b.t. - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 63A - Uscita: Impulsi S0 /1 contatto di allarme + RS485 BACnet - Ingresso: 80...500Vac - Alimentazione ausiliaria: 80...265Vac o 100...300Vdc