Startseite

IME - IMSMKD4R63DT MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION 63A MOD

KopierenKopieren
IME - IMSMKD4R63DT MULTIFUNZIONE 4D FAST CONNECTION 63A MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826514883

Artikelnummer

IMSMKD4R63DT

Herstellernummer

MKD4R63DT

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus