IME - IMSMK96R63DT MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 63A MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826514838
Artikelnummer
IMSMK96R63DT
Herstellernummer
MK96R63DT
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
72 mm
Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski (a corredo) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus