IME - IMSMK96R125DT MULTIFUNZIONE 96 FAST CONNECTION 125AMOD - MK96R125DT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
129 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032826514852
Artikelnummer
IMSMK96R125DT
Herstellernummer
MK96R125DT
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Tiefe:
72 mm


