IME - IMSMFQ96022 NEMO 96EA ANALIZZATORE AUX.11-60VCC RS48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826210334
Artikelnummer
IMSMFQ96022
Herstellernummer
MFQ96022
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Nemo 96 EA - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.0.5)/reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 96x96mm - Uscita: RS485 Modbus RTU/TCP + finoA 4 moduli plug-in opzionali - Ingresso: 1-5A e 80...690Vac - Alimentazione ausiliaria: 16...60Vdc