Startseite

IME - IMSMFD4ORFCMT1 MFD4 ROGO APRIBILI 1 IN MBUS - MFD4ORFCMT1

KopierenKopieren
IME - IMSMFD4ORFCMT1 MFD4 ROGO APRIBILI 1 IN MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

129 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032826514821

Artikelnummer

IMSMFD4ORFCMT1

Herstellernummer

MFD4ORFCMT1

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

Breite:

71.2 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT basic predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =6300A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione M-bus