IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS - MFD42ORFCDT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826515194
Artikelnummer
IMSMFD42ORFCDT
Herstellernummer
MFD42ORFCDT
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Breite:
71.2 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
66 mm


