Startseite

IME - IMSMF962ORFCMT MFEC 96 2 IN OPENROG MBUS - MF962ORFCMT

KopierenKopieren
IME - IMSMF962ORFCMT MFEC 96 2 IN OPENROG MBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Mit Drehzahlmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

  • Impulszähler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826515057

Artikelnummer

IMSMF962ORFCMT

Herstellernummer

MF962ORFCMT

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Breite:

95.9 mm

Höhe:

95.9 mm

Tiefe:

74.6 mm

Centrale di misura multifunzione da incasso 96x96mm EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196…295V - 2 ingressi in corrente - Comunicazione M-bus