IME - IMSMF72412 NEMO 72-LE A11-60VCC 1-5A 500V IMP - MF72412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826137211
Artikelnummer
IMSMF72412
Herstellernummer
MF72412
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Nemo 72-Le - Multifunzione per applicazione in b.t con conteggio di energia attiva (cl.0.5) /reattiva (cl.2) su 4 quadranti - Rete monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Formato 72x72mm - 1 uscita ad impulsi integrata per ripetizione del conteggio di energia - Uscita: Impulsi S0 / 1 contatto di allarme - Ingresso: 80...500Vac - Alimentazione ausiliaria: 20...60Vdc


