IME - IMSMF6HTU000H NEMO D4-L+ MULTIF A20-150VCC 1-5A480V IM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826137204
Artikelnummer
IMSMF6HTU000H
Herstellernummer
MF6HTU000H
Hersteller
BTI
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
89.5 mm
Tiefe:
65.6 mm
Nemo D4-L+ - Multifunzione per applicazioni in b.t./m.t. con conteggio di energia attiva (cl.1)/reattiva (cl.2) - Rete: monofase o trifase 3/4 fili squilibrata - Display: LCD retroilluminato - Formato: 4 moduli DIN - Uscita: impulsi (Wh o varh) - Ingresso: 80?480Vac - Alimentazione ausiliaria: 20?150Vdc + 48Vac