Startseite

IME - IMSLD202BNF11 LD 24 VCC 96X24 VS A18-36VCC +-10V +-100 - LD202BNF11

KopierenKopieren
IME - IMSLD202BNF11 LD 24 VCC 96X24 VS A18-36VCC +-10V +-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - nein

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - nein

  • Blindleistungsmesser - nein

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826137075

Artikelnummer

IMSLD202BNF11

Herstellernummer

LD202BNF11

Hersteller

BTI

Strommessgerät:

nein

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

nein

Blindleistungsmesser:

nein

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Mit Drehzahlmesser:

nein

LD 24 - Barra luminosa bidirezionale per tensione continua - Formato: 96x24mm - Ingresso: 10...0...10V - Aux: 18...36 Vdc - Visualizzazione: scala 100...0...100 % disposizione verticale