IME - IMSLD201BGG13 LD 24 MACC 96X24 HS A18-36VCC 0-20MA 0-1 - LD201BGG13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - nein
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136962
Artikelnummer
IMSLD201BGG13
Herstellernummer
LD201BGG13
Hersteller
BTI
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
LD 24 - Barra luminosa unidirezionale per DC - Formato: 96x24mm - Ingresso: 0...20 mA - Aux: 18...36 Vdc - Visualizzazione: scala 0...100 % disposizione orizzontale


