IME - IMSHT2BD104T HT80A TRASD HALL 1000A0-20/4-20MAA20-150 - HT2BD104T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136771
Artikelnummer
IMSHT2BD104T
Herstellernummer
HT2BD104T
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


