IME - IMSHT2BD1043 HT80A TRASD HALL 1000A 0-20/4-20MA A230V - HT2BD1043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826136764
Artikelnummer
IMSHT2BD1043
Herstellernummer
HT2BD1043
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Anzahl der Primäreingänge:
1


